Acie Automatisme - Swtich extérieur ip65 pour caméras poe 4s x 30w +1 x lan - AC-RADSW-4POE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - autre
nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s - 1
Ethernet - Oui
bande de fréquences - 2,4 GHz ou 5 GHz
nombre de ports voix - 8
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8436535666367
Réf. Sonepar
03452566636
Réf. Fournisseur
AC-RADSW-4POE
Marque
Acie Automatisme
mode de pose:
autre
nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:
1
Ethernet:
Oui
bande de fréquences:
2,4 GHz ou 5 GHz
nombre de ports voix:
8
pays de fabrication:
POLOGNE
Un produit Acie Automatisme
Découvrez toute la gamme Acie Automatisme


