Acova - Cala Symétrique EC, finition 100% inox, 546W, H1441mm / L496mm - LNI-144-050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
hauteur - 1441 mm
longueur - 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 546 W
pression de travail max. - 12 bar
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cala Symétrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7640112322886
Réf. Sonepar
00029232288
Réf. Fournisseur
LNI-144-050
Marque
Acova
hauteur:
1441 mm
longueur:
496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
546 W
pression de travail max.:
12 bar
couleur:
autre
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
30
profondeur:
60 mm
forme du tube:
rond
forme du collecteur:
rond
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Oui
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
287 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
349 W
exposant N:
1.257
contenu en eau:
8.9 l
couleur standard:
Oui
degré de brillance:
mat
traitement de la surface:
autre
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Oui
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Oui
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Design classique et intemporel, en finition inoxLongévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Finition inox
Quelques mots du fabricant :
De nombreux modèles pour toutes les envies et les configurations.


