Acova - Régate MX régulation TF,Blanc RAL9016, 980W + 1200W, H1898mm / L600mm - ASX-185-060

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance d'entrée max. chauffage:

980 W
Voir les options disponibles377 W
Voir les options disponibles583 W
Voir les options disponibles691 W
Voir les options disponibles1307 W
Voir les options disponibles1479 W

puissance calorifique (nominale):

980...980 W
Voir les options disponibles1307...1307 W
Voir les options disponibles1479...1479 W
Voir les options disponibles377...377 W
Voir les options disponibles583...583 W
Voir les options disponibles691...691 W

Caractéristiques principales

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • couleur - blanc

  • puissance d'entrée max. chauffage - 980 W

  • puissance calorifique (nominale) - 980...980 W

  • pression de travail max. - 4 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550018317

Réf. Sonepar

00029001831

Réf. Fournisseur

ASX-185-060

Marque

Acova

position du collecteur:

à gauche et à droite

couleur:

blanc

puissance d'entrée max. chauffage:

980 W

puissance calorifique (nominale):

980...980 W

pression de travail max.:

4 bar

forme du cadre:

droit

pivotant:

Non

nombre de tubes:

20

forme du tube:

ovale

forme du collecteur:

rond

sens de montage:

vertical

matériau:

acier

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

largeur:

600 mm

hauteur:

1898 mm

profondeur:

75 mm

avec ventilateur:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

classe de protection:

II

position du boîtier de commande:

autre

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Non

programmable:

Oui

raccordement fileté:

filetage intérieur

dimension du filetage (en pouces):

autre

avec raccordement 1 point:

Non

exposant N:

1.22

contenu en eau:

9.43 l

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

livré avec robinetterie thermostatique:

Non

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Oui

livré avec robinetterie manuelle:

Non

nombre de points de fixation murale:

4

avec matériau de fixation:

Oui

indice de protection (IP):

IP44

poids:

25 kg

certifié NF électricité:

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Mixte régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 980W (dT50) + 1200W, hauteur 1898 mm, largeur 600 mm, raccordement Entraxe 50 mm par le bas G, Aller G / Retour D, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Une ligne sobre et intemporelMixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes plats. Un design classique, extra-plat, proposé dans de nombreuses configurations (vertical, horizontal, pose en claustra). Se décline en blanc et dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique, chauffage central (avec ou sans soufflant) ou mixte.

Quelques mots du fabricant :

Une ligne sobre et intemporelle pour tous les intérieurs.

Acova

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova