Adee - Emetteur mural blanc complet compatible ODACE? 1 touche - 10020095
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - saillie
modèle - insert pour émetteur mural
nombre de canaux - 1
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662901001523
Réf. Sonepar
00162100152
Réf. Fournisseur
10020095
Marque
Adee
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
saillie
modèle:
insert pour émetteur mural
nombre de canaux:
1
matériau:
plastique
pays de fabrication:
FRANCE
Emetteur mural blanc complet compatible ODACE™ 1 touche, montage en saillie, sans fil/sans piles protocole Enocéan
Quelques mots du fabricant :
Le spécialiste de la protection foudre et surtensions
Quelques mots du fabricant :
Le spécialiste de la protection foudre et surtensions
Un produit Adee
Découvrez toute la gamme Adee


