Adee - Récepteur modulaire rail din pour volets roulants 1 canal - 10020111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
couleur - gris
alimentation en courant - 230 V CA
mode boutons - Oui
mode commutation - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662901002414
Réf. Sonepar
00162100241
Réf. Fournisseur
10020111
Marque
Adee
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
couleur:
gris
alimentation en courant:
230 V CA
mode boutons:
Oui
mode commutation:
Oui
adapté pour interrupteur:
Oui
nombre de relais:
4
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
fréquence radio:
868 MHz
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Les récepteurs TRIO2SYS sont la pierre angulaire de nos systèmes intelligents. Leur intégration est facilitée par leur format compact. Une fois installés, ils peuvent agir sur la climatisation, le chauffage ou l’éclairage d’un bâtiment en fonction des informations émises par les autres appareils TRIO2SYS et selon les conditions définies par l’utilisateur (temporisation, tamisage).
Quelques mots du fabricant :
Le spécialiste de la protection foudre et surtensions
Un produit Adee
Découvrez toute la gamme Adee