Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Adee - Récepteur répéteur bidirectionnel encastrable fil pilote - 10020117

ADEE
CopieCopie
Adee - Récepteur répéteur bidirectionnel encastrable fil pilote

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type de charge - charge inductive

  • mode de pose - encastré

  • composition - élément de commande

  • commande auxiliaire possible - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662901002407

Réf. Sonepar

00162100240

Réf. Fournisseur

10020117

Marque

Adee

modèle:

autre

type de charge:

charge inductive

mode de pose:

encastré

composition:

élément de commande

commande auxiliaire possible:

Oui

tension nominale:

230 V

nombre de canaux:

1

pays de fabrication:

FRANCE

Récepteur répéteur bidirectionnel encastrable fil pilote, protocole radio Enocéan

Un produit Adee

Découvrez toute la gamme Adee