Adee - Récepteur répéteur bidirectionnel encastrable volet roulant - 10020116

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - relais
type de charge - charge inductive
mode de pose - encastré
composition - élément de commande
commande auxiliaire possible - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662901002391
Réf. Sonepar
00162100239
Réf. Fournisseur
10020116
Marque
Adee
modèle:
relais
type de charge:
charge inductive
mode de pose:
encastré
composition:
élément de commande
commande auxiliaire possible:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
commande radio possible:
Oui
tension nominale:
230 V
nombre de canaux:
1
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Adee
Découvrez toute la gamme Adee


