🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

AGI Robur - Boite de dérivation et résine polyuréthane à couler avec connecteur 5P. taille 1 - 233022

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Boite de dérivation et résine polyuréthane à couler avec connecteur 5P. taille 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs - 5

  • type - branchement Y

  • modèle - résine de coulée

  • diamètre du câble secondaire - 7...23 mm

  • diamètre du câble principal - 7...23 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192330228

Réf. Sonepar

00079233022

Réf. Fournisseur

233022

Marque

AGI Robur

nombre de conducteurs:

5

type:

branchement Y

modèle:

résine de coulée

diamètre du câble secondaire:

7...23 mm

diamètre du câble principal:

7...23 mm

accessoires de connexion:

connecteur à vis

Boite de dérivation et résine polyuréthane à couler avec connecteur 5P. Capacité diam entrée 7,23 sortie 7-23 mm. Conforme EN50393, 0,6/1kV, IPX8, utilisation -20 +90°C, résine à forme finale rigide

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur