AGI Robur - Boite de jonction 0,6/1kv 57A IP68, connecteur 5P 2,5-6mm² - 232208

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur câble principal - 2.5...6 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 2.5...6 mm²
nombre de conducteurs - 5
type - branchement traversant
modèle - gel
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508192322087
Réf. Sonepar
00079232208
Réf. Fournisseur
232208
Marque
AGI Robur
section nominale du conducteur câble principal:
2.5...6 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire:
2.5...6 mm²
nombre de conducteurs:
5
type:
branchement traversant
modèle:
gel
accessoires de connexion:
connecteur à compression/à sertir
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


