AGI Robur - Boite de jonction 0,6/1kV, IP68, avec gel isolant et connecteurs. 3 P 2,5-6,0mm² - 232032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur câble principal - 2.5...6 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 2.5...6 mm²
nombre de conducteurs - 3
type - branchement traversant
modèle - gel
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508192320328
Réf. Sonepar
00079232032
Réf. Fournisseur
232032
Marque
AGI Robur
section nominale du conducteur câble principal:
2.5...6 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire:
2.5...6 mm²
nombre de conducteurs:
3
type:
branchement traversant
modèle:
gel
accessoires de connexion:
connecteur à vis
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


