AGI Robur - Boite de jonction 0,6/1kV, IP68, avec gel isolant et connecteurs. 5 P 16-25mm² - 232042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur câble principal - 10...25 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 10...25 mm²
nombre de conducteurs - 5
type - branchement traversant
modèle - gel
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508192320427
Réf. Sonepar
00079232042
Réf. Fournisseur
232042
Marque
AGI Robur
section nominale du conducteur câble principal:
10...25 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire:
10...25 mm²
nombre de conducteurs:
5
type:
branchement traversant
modèle:
gel
accessoires de connexion:
connecteur à vis

Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


