En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

AGI Robur - Boite de jonction 0,6/1kV, IP68, avec gel isolant et connecteurs. 5 P 2,5-10mm² - 232038

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Boite de jonction 0,6/1kV, IP68, avec gel isolant et connecteurs. 5 P 2,5-10mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur câble principal - 2.5...10 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 2.5...10 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

  • type - branchement traversant

  • modèle - gel

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192320380

Réf. Sonepar

00079232038

Réf. Fournisseur

232038

Marque

AGI Robur

section nominale du conducteur câble principal:

2.5...10 mm²

section nominale du conducteur câble secondaire:

2.5...10 mm²

nombre de conducteurs:

5

type:

branchement traversant

modèle:

gel

accessoires de connexion:

connecteur à vis

Boite de jonction 0,6/1kV, IP68, avec gel isolant et connecteurs. 5 pôles capacité 2,5-10mm². Conforme à EN50393, EN60695-2-11, CEI20-37/2-1/4, EN60529, RoHS-2, utilisation -20 +90°C

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur