AGI Robur - Boite de jonction 0,6/1kV, IPX8, avec gel isolant et connect. 4 P 4-16mm² - 232011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur câble principal - 4...16 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 4...16 mm²
nombre de conducteurs - 4
type - branchement traversant
modèle - gel
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508192320113
Réf. Sonepar
00079232011
Réf. Fournisseur
232011
Marque
AGI Robur
section nominale du conducteur câble principal:
4...16 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire:
4...16 mm²
nombre de conducteurs:
4
type:
branchement traversant
modèle:
gel
accessoires de connexion:
connecteur à vis
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


