AGI Robur - Boite de jonction 0,6/1kV, IPX8, avec gel isolant et connecteurs. 1 P 6-35mm² - 232001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur câble principal - 6...35 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 6...35 mm²
nombre de conducteurs - 1
type - branchement traversant
modèle - gel
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508192320014
Réf. Sonepar
00079232001
Réf. Fournisseur
232001
Marque
AGI Robur
section nominale du conducteur câble principal:
6...35 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire:
6...35 mm²
nombre de conducteurs:
1
type:
branchement traversant
modèle:
gel
accessoires de connexion:
connecteur à vis
Quelques mots du fabricant :
Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


