Non retournable

AGI Robur - Boite de raccordement avec gel et connecteur, 2 phases, 0,5-1,5mm2 - 232200

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Boite de raccordement avec gel et connecteur, 2 phases, 0,5-1,5mm2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur câble principal - 0.5...1.5 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 0.5...1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • type - branchement traversant

  • modèle - gel

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192322001

Réf. Sonepar

00079232200

Réf. Fournisseur

232200

Marque

AGI Robur

section nominale du conducteur câble principal:

0.5...1.5 mm²

section nominale du conducteur câble secondaire:

0.5...1.5 mm²

nombre de conducteurs:

2

type:

branchement traversant

modèle:

gel

accessoires de connexion:

connecteur à compression/à sertir

Boite de raccordement avec gel et connecteur, 2 phases, 0,5-1,5mm2

Quelques mots du fabricant :

Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur