En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

AGI Robur - Boite de raccordement avec gel et connecteur, 3 phases, 0,75-2,5mm2 - 232202

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Boite de raccordement avec gel et connecteur, 3 phases, 0,75-2,5mm2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur câble principal - 0.75...2.5 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 0.75...2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

  • type - branchement traversant

  • modèle - gel

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192322025

Réf. Sonepar

00079232202

Réf. Fournisseur

232202

Marque

AGI Robur

section nominale du conducteur câble principal:

0.75...2.5 mm²

section nominale du conducteur câble secondaire:

0.75...2.5 mm²

nombre de conducteurs:

3

type:

branchement traversant

modèle:

gel

accessoires de connexion:

connecteur à vis

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur