Non retournable

AGI Robur - Bte de jonction et résine PU avec séparateur. Cap. 185-400 mm² - 233019

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Bte de jonction et résine PU avec séparateur. Cap. 185-400 mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - branchement traversant

  • modèle - résine de coulée

  • diamètre du câble secondaire - 55...80 mm

  • diamètre du câble principal - 55...80 mm

  • accessoires de connexion - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192330198

Réf. Sonepar

00079233019

Réf. Fournisseur

233019

Marque

AGI Robur

type:

branchement traversant

modèle:

résine de coulée

diamètre du câble secondaire:

55...80 mm

diamètre du câble principal:

55...80 mm

accessoires de connexion:

sans

Boite de jonction et résine polyuréthane à couler avec séparateur. Capacité 185-400 mm². Conforme EN50393, 0,6/1kV, IPX8, utilisation -20 +90°C, résine à forme finale rigide

Quelques mots du fabricant :

Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur