Non retournable

AGI Robur - Capuchon thermorétractable, adhésif, diam 100 mm, câble 45 à 90 mm, 3 pièces - 234825

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Capuchon thermorétractable, adhésif, diam 100 mm, câble 45 à 90 mm, 3 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - rétrécissable à chaud

  • modèle - à paroi moyenne

  • diamètre interne avant rétreint - 100 mm

  • diamètre interne après rétreint - 45 mm

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192348254

Réf. Sonepar

00079234825

Réf. Fournisseur

234825

Marque

AGI Robur

type:

rétrécissable à chaud

modèle:

à paroi moyenne

diamètre interne avant rétreint:

100 mm

diamètre interne après rétreint:

45 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

Capuchon d'extrémité thermorétractable avec adhésif thermofusible. Résiste aux UV et à l'oxydation. Diamètre 100 mm, câble 45 à 90 mm, 3 pièces

Quelques mots du fabricant :

Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur