Non retournable

AGI Robur - Capuchon thermorétractable, adhésif, diam 12 mm, câble 4 à 8 mm, 3 pièces - 234820

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Capuchon thermorétractable, adhésif, diam 12 mm, câble 4 à 8 mm, 3 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - rétrécissable à chaud

  • modèle - à paroi moyenne

  • diamètre interne avant rétreint - 12 mm

  • diamètre interne après rétreint - 4 mm

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192348209

Réf. Sonepar

00079234820

Réf. Fournisseur

234820

Marque

AGI Robur

type:

rétrécissable à chaud

modèle:

à paroi moyenne

diamètre interne avant rétreint:

12 mm

diamètre interne après rétreint:

4 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

Capuchon d'extrémité thermorétractable avec adhésif thermofusible. Résiste aux UV et à l'oxydation. Diamètre 12 mm, câble 4 à 8 mm, 3 pièces

Quelques mots du fabricant :

Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur