Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

AGI Robur - Capuchon thermorétractable, adhésif, diam 40 mm, câble 16 à 35 mm, 3 pièces - 234822

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Capuchon thermorétractable, adhésif, diam 40 mm, câble 16 à 35 mm, 3 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - rétrécissable à chaud

  • modèle - à paroi moyenne

  • diamètre interne avant rétreint - 40 mm

  • diamètre interne après rétreint - 15 mm

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192348223

Réf. Sonepar

00079234822

Réf. Fournisseur

234822

Marque

AGI Robur

type:

rétrécissable à chaud

modèle:

à paroi moyenne

diamètre interne avant rétreint:

40 mm

diamètre interne après rétreint:

15 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

Capuchon d'extrémité thermorétractable avec adhésif thermofusible. Résiste aux UV et à l'oxydation. Diamètre 40 mm, câble 16 à 35 mm, 3 pièces

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur