AGI Robur - Capuchon thermorétractable, adhésif, diam 75 mm, câble 35 à 68 mm, 3 pièces - 234824
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type - rétrécissable à chaud
modèle - à paroi moyenne
diamètre interne avant rétreint - 75 mm
diamètre interne après rétreint - 35 mm
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508192348247
Réf. Sonepar
00079234824
Réf. Fournisseur
234824
Marque
AGI Robur
type:
rétrécissable à chaud
modèle:
à paroi moyenne
diamètre interne avant rétreint:
75 mm
diamètre interne après rétreint:
35 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


