🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

AGI Robur - Ciseau de plâtrier - 393019

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Ciseau de plâtrier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 222 mm

  • largeur de coupe - 60 mm

  • forme de la lame - plat

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193930199

Réf. Sonepar

00079393019

Réf. Fournisseur

393019

Marque

AGI Robur

longueur:

222 mm

largeur de coupe:

60 mm

forme de la lame:

plat

Ciseau de plâtrier longueur 210 mm largeur 55 mm

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur