AGI Robur - Connecteur à vis, 450v 24 A, section 1.5 mm². 10 pièces - 233133
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de positions de serrage - 10
section nominale - 0.75...1.5 mm²
courant nominal - 24 A
tension nominale - 450 V
couleur - incolore
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508192331331
Réf. Sonepar
00079233133
Réf. Fournisseur
233133
Marque
AGI Robur
nombre de positions de serrage:
10
section nominale:
0.75...1.5 mm²
courant nominal:
24 A
tension nominale:
450 V
couleur:
incolore
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


