Non retournable

AGI Robur - Connecteur à vis, 450v 24 A, section 2.5 mm². 10 pièces - 233134

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Connecteur à vis, 450v 24 A, section 2.5 mm². 10 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de serrage - 10

  • section nominale - 1...2.5 mm²

  • courant nominal - 24 A

  • tension nominale - 450 V

  • couleur - incolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192331348

Réf. Sonepar

00079233134

Réf. Fournisseur

233134

Marque

AGI Robur

nombre de positions de serrage:

10

section nominale:

1...2.5 mm²

courant nominal:

24 A

tension nominale:

450 V

couleur:

incolore

Connecteur à vis, 450v 24 A, section 2.5 mm². 10 pièces IP20

Quelques mots du fabricant :

Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur