AGI Robur - Connecteur à vis, 450v 32 A, section 4 mm². 10 pièces - 233135
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de positions de serrage - 10
section nominale - 1.5...4 mm²
courant nominal - 32 A
tension nominale - 450 V
couleur - incolore
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508192331355
Réf. Sonepar
00079233135
Réf. Fournisseur
233135
Marque
AGI Robur
nombre de positions de serrage:
10
section nominale:
1.5...4 mm²
courant nominal:
32 A
tension nominale:
450 V
couleur:
incolore
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


