🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

AGI Robur - Connecteur à vis, 500v 125 A, section 35 mm². 1 pièce - 233142

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Connecteur à vis, 500v 125 A, section 35 mm². 1 pièce

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de serrage - 1

  • section nominale - 16...35 mm²

  • courant nominal - 125 A

  • tension nominale - 500 V

  • couleur - incolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192331423

Réf. Sonepar

00079233142

Réf. Fournisseur

233142

Marque

AGI Robur

nombre de positions de serrage:

1

section nominale:

16...35 mm²

courant nominal:

125 A

tension nominale:

500 V

couleur:

incolore

Connecteur à vis, 500v 125 A, section 35 mm². 1 pièce IP20

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur