AGI Robur - Connecteur à vis, 500v 57 A, section 10 mm². 5 pièces - 233137

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Connecteur à vis, 500v 57 A, section 10 mm².  5 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de serrage - 10

  • section nominale - 4...10 mm²

  • courant nominal - 57 A

  • tension nominale - 500 V

  • couleur - incolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192331379

Réf. Sonepar

00079233137

Réf. Fournisseur

233137

Marque

AGI Robur

nombre de positions de serrage:

10

section nominale:

4...10 mm²

courant nominal:

57 A

tension nominale:

500 V

couleur:

incolore

Connecteur à vis, 500v 57 A, section 10 mm². 5 pièces IP20

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur