🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

AGI Robur - Connecteur rapide à ressort, 24 A, 3 bornes, 0,5 - 2.5 mm². 10 pièces - 233128

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Connecteur rapide à ressort, 24 A, 3 bornes, 0,5 - 2.5 mm². 10 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de serrage - 3

  • section nominale - 0.5...2.5 mm²

  • courant nominal - 24 A

  • tension nominale - 450 V

  • avec leviers d'actionnement - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192331287

Réf. Sonepar

00079233128

Réf. Fournisseur

233128

Marque

AGI Robur

nombre de positions de serrage:

3

section nominale:

0.5...2.5 mm²

courant nominal:

24 A

tension nominale:

450 V

avec leviers d'actionnement:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

Connecteur rapide à ressort, 24 A, 3 bornes, 0,5 - 2.5 mm². 10 pièces Conforme à 2014/35/EU / IP20

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur