🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

AGI Robur - Embout thermorétractable préformé, adhésif, 5 phases 70 à 95 mm2. 3 pces - 234841

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Embout thermorétractable préformé, adhésif, 5 phases 70 à 95 mm2. 3 pces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - pour câbles et conducteurs 5 brins

  • type - rétrécissable à chaud

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192348414

Réf. Sonepar

00079234841

Réf. Fournisseur

234841

Marque

AGI Robur

modèle:

pour câbles et conducteurs 5 brins

type:

rétrécissable à chaud

Embout thermorétractable préformé, adhésif, 5 phases 70 à 95 mm2. 3 pces. Résiste aux UV et à l'oxydation. Diam entrée 80 mm, sortie 26 mm.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur