AGI Robur - Gaine thermo, barre de 1.20 m, rétreint 3:1, adhésive, diam. 6 mm, noir flexible - 234552
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 6 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
taux de rétreint - 3:1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508192345529
Réf. Sonepar
00079234552
Réf. Fournisseur
234552
Marque
AGI Robur
diamètre interne avant rétreint:
6 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi mince
taux de rétreint:
3:1
longueur:
1.2 m
avec adhésif intérieur:
Oui
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


