Non retournable

AGI Robur - Gaine thermo, barre de 1.20 m, rétreint 4:1, adhésive, dia. 16 mm, noir flexible - 234568

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Gaine thermo, barre de 1.20 m, rétreint 4:1, adhésive, dia. 16 mm, noir flexible

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 16 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi mince

  • taux de rétreint - 4:1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192345680

Réf. Sonepar

00079234568

Réf. Fournisseur

234568

Marque

AGI Robur

diamètre interne avant rétreint:

16 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi mince

taux de rétreint:

4:1

longueur:

1.2 m

avec adhésif intérieur:

Oui

Gaine thermorétractable haute flexibilité avec adhésif. Barre de 1.20 m, retreint 4:1, épaisseur 1.78 mm, diam. 16/4 mm, noir. Polyoléfine réticulée, RoHS 3, ULE85381.

Quelques mots du fabricant :

Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur