🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

AGI Robur - Gaine thermo, barre de 1.20 m, rétreint 4:1, adhésive, dia. 32 mm, noir flexible - 234572

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Gaine thermo, barre de 1.20 m, rétreint 4:1, adhésive, dia. 32 mm, noir flexible

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 32 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi mince

  • taux de rétreint - 4:1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192345727

Réf. Sonepar

00079234572

Réf. Fournisseur

234572

Marque

AGI Robur

diamètre interne avant rétreint:

32 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi mince

taux de rétreint:

4:1

longueur:

1.2 m

avec adhésif intérieur:

Oui

Gaine thermorétractable haute flexibilité avec adhésif. Barre de 1.20 m, retreint 4:1, épaisseur 2.54 mm, diam. 32/8 mm, noir. Polyoléfine réticulée, RoHS 3, ULE85381.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur