AGI Robur - Gaine thermo, barre de 1.20 m, rétreint 4:1, adhésive, dia. 52 mm, noir flexible - 234574
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 52 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
taux de rétreint - 4:1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508192345741
Réf. Sonepar
00079234574
Réf. Fournisseur
234574
Marque
AGI Robur
diamètre interne avant rétreint:
52 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi mince
taux de rétreint:
4:1
longueur:
1.2 m
avec adhésif intérieur:
Oui
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


