AGI Robur - Gaine thermo barre de 1 m, rétreint 3:1, avec adhésif, diam. 160 mm, noir - 234539
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 160 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi moyenne
taux de rétreint - 3:1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508192345390
Réf. Sonepar
00079234539
Réf. Fournisseur
234539
Marque
AGI Robur
diamètre interne avant rétreint:
160 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi moyenne
taux de rétreint:
3:1
longueur:
1 m
avec adhésif intérieur:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


