Non retournable

AGI Robur - Gaine thermo., barre de 1 m, rétreint 3:1, avec adhésif, diam. 63 mm, noir - 234530

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Gaine thermo., barre de 1 m, rétreint 3:1, avec adhésif, diam. 63 mm, noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 63 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi moyenne

  • taux de rétreint - 3:1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192345307

Réf. Sonepar

00079234530

Réf. Fournisseur

234530

Marque

AGI Robur

diamètre interne avant rétreint:

63 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi moyenne

taux de rétreint:

3:1

longueur:

1 m

avec adhésif intérieur:

Oui

Gaine thermorétractable à paroi moyenne, barre de 1 m, rétreint 3:1, avec adhésif, diam. 63/19 mm, noir. Polyoléfine réticulée, RoHS 2, sans halogène, UL224, résiste aux UV.

Quelques mots du fabricant :

Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur