Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

AGI Robur - Gaine thermo., barre de 1 m, rétreint 3:1, avec adhésif, diam. 85 mm, noir - 234534

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Gaine thermo., barre de 1 m, rétreint 3:1, avec adhésif, diam. 85 mm, noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 85 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi moyenne

  • taux de rétreint - 3:1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192345345

Réf. Sonepar

00079234534

Réf. Fournisseur

234534

Marque

AGI Robur

diamètre interne avant rétreint:

85 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi moyenne

taux de rétreint:

3:1

longueur:

1 m

avec adhésif intérieur:

Oui

Gaine thermorétractable à paroi moyenne, barre de 1 m, rétreint 3:1, avec adhésif, diam. 85/25 mm, noir. Polyoléfine réticulée, RoHS 2, sans halogène, UL224, résiste aux UV.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur