AGI Robur - Gaine thermo. épaisse, barre de 1.0 m, rétreint 4:1, adhésive, dia. 130 mm, noir - 234589
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 130 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - paroi épaisse
taux de rétreint - 4:1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508192345895
Réf. Sonepar
00079234589
Réf. Fournisseur
234589
Marque
AGI Robur
diamètre interne avant rétreint:
130 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
paroi épaisse
taux de rétreint:
4:1
longueur:
1 m
avec adhésif intérieur:
Oui
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


