AGI Robur - Gaine thermo. épaisse, barre de 1.0 m, rétreint 4:1, adhésive, diam. 16 mm, noir - 234581
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 16 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - paroi épaisse
taux de rétreint - 4:1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508192345819
Réf. Sonepar
00079234581
Réf. Fournisseur
234581
Marque
AGI Robur
diamètre interne avant rétreint:
16 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
paroi épaisse
taux de rétreint:
4:1
longueur:
1 m
avec adhésif intérieur:
Oui
Gaine thermorétractable à paroi épaisse, barre de 1 m, rétreint 4:1, avec adhésif, diam. 16/4 mm, noir. Polyoléfine réticulée, RoHS 3, sans halogène, sans silicone, sans aluminium, sans plomb, résiste aux UV.


