Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

AGI Robur - Gaine thermo. épaisse, barre de 1.0 m, rétreint 4:1, adhésive, diam. 48 mm, noir - 234584

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Gaine thermo. épaisse, barre de 1.0 m, rétreint 4:1, adhésive, diam. 48 mm, noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 48 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - paroi épaisse

  • taux de rétreint - 4:1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192345840

Réf. Sonepar

00079234584

Réf. Fournisseur

234584

Marque

AGI Robur

diamètre interne avant rétreint:

48 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

paroi épaisse

taux de rétreint:

4:1

longueur:

1 m

avec adhésif intérieur:

Oui

Gaine thermorétractable à paroi épaisse, barre de 1 m, rétreint 4:1, avec adhésif, diam. 48/12 mm, noir. Polyoléfine réticulée, RoHS 3, sans halogène, sans silicone, sans aluminium, sans plomb, résiste aux UV.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur