🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

AGI Robur - Gaine thermo. épaisse ignifugé EN 60332-1, barre de 1.50 m, diam 16 mm - 234801

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Gaine thermo. épaisse ignifugé EN 60332-1, barre de 1.50 m, diam 16 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 16 mm

  • diamètre interne après rétreint - 5 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - paroi épaisse

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192348018

Réf. Sonepar

00079234801

Réf. Fournisseur

234801

Marque

AGI Robur

diamètre interne avant rétreint:

16 mm

diamètre interne après rétreint:

5 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

paroi épaisse

longueur:

1.5 m

Gaine thermorétractable à paroi épaisse, ignifugée EN 60332-1, EN 61034, barre de 1.5 m, diam. 16/5 mm, noir. Polyoléfine réticulée, RoHS 3, sans halogène, sans aluminium, sans plomb, résiste aux UV.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur