AGI Robur - Gaine thermo. épaisse ignifugé EN 60332-1, barre de 1.50 m, diam 24 mm - 234802

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Gaine thermo. épaisse ignifugé EN 60332-1, barre de 1.50 m, diam 24 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 24 mm

  • diamètre interne après rétreint - 8 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - paroi épaisse

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192348025

Réf. Sonepar

00079234802

Réf. Fournisseur

234802

Marque

AGI Robur

diamètre interne avant rétreint:

24 mm

diamètre interne après rétreint:

8 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

paroi épaisse

longueur:

1.5 m

Gaine thermorétractable à paroi épaisse, ignifugée EN 60332-1, EN 61034, barre de 1.5 m, diam. 24/8 mm, noir. Polyoléfine réticulée, RoHS 3, sans halogène, sans aluminium, sans plomb, résiste aux UV.

Quelques mots du fabricant :

Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur