Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

AGI Robur - Gaine thermo. épaisse ignifugé EN 60332-1, barre de 1.50 m, diam 45 mm - 234804

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Gaine thermo. épaisse ignifugé EN 60332-1, barre de 1.50 m, diam 45 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 45 mm

  • diamètre interne après rétreint - 16 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - paroi épaisse

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192348049

Réf. Sonepar

00079234804

Réf. Fournisseur

234804

Marque

AGI Robur

diamètre interne avant rétreint:

45 mm

diamètre interne après rétreint:

16 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

paroi épaisse

longueur:

1.5 m

Gaine thermorétractable à paroi épaisse, ignifugée EN 60332-1, EN 61034, barre de 1.5 m, diam. 45/16 mm, noir. Polyoléfine réticulée, RoHS 3, sans halogène, sans aluminium, sans plomb, résiste aux UV.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur