Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

AGI Robur - Gaine thermorétractable, barre de 1 m, rétreint 2:1, diam. 12,7/6,4 mm, gris - 234080

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Gaine thermorétractable, barre de 1 m, rétreint 2:1, diam. 12,7/6,4 mm, gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 12.7 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - gris

  • modèle - à paroi mince

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192340807

Réf. Sonepar

00079234080

Réf. Fournisseur

234080

Marque

AGI Robur

diamètre interne avant rétreint:

12.7 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

gris

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

taux de rétreint:

2:1

longueur:

1 m

Gaine thermorétractable à paroi fine, barre de 1 m, rétreint 2:1, diam. 12,7/6,4 mm, gris. Polyoléfine réticulée, RoHS 2, sans halogène, UL224, résiste aux UV.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur