fin de vie

AGI Robur - Gaine thermorétractable, barre de 1 m, rétreint 2:1, diam. 25/12 mm, blanc - 234044

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Gaine thermorétractable, barre de 1 m, rétreint 2:1, diam. 25/12 mm, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 25 mm

  • diamètre interne après rétreint - 12 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - blanc

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192340449

Réf. Sonepar

00079234044

Réf. Fournisseur

234044

Marque

AGI Robur

diamètre interne avant rétreint:

25 mm

diamètre interne après rétreint:

12 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

blanc

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

taux de rétreint:

2:1

longueur:

1 m

Gaine thermorétractable à paroi fine, barre de 1 m, rétreint 2:1, diam. 25/12 mm, blanc. Polyoléfine réticulée, RoHS 2, sans halogène, UL224, résiste aux UV.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur