Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

AGI Robur - Gaine thermorétractable, barre de 1 m, rétreint 2:1, diam. 4,8/2,4 mm, bleu - 234054

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Gaine thermorétractable, barre de 1 m, rétreint 2:1, diam. 4,8/2,4 mm, bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 4.8 mm

  • diamètre interne après rétreint - 2.4 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - bleu

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192340548

Réf. Sonepar

00079234054

Réf. Fournisseur

234054

Marque

AGI Robur

diamètre interne avant rétreint:

4.8 mm

diamètre interne après rétreint:

2.4 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

bleu

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

taux de rétreint:

2:1

longueur:

1 m

Gaine thermorétractable à paroi fine, barre de 1 m, rétreint 2:1, diam. 4,8/2,4 mm, bleu. Polyoléfine réticulée, RoHS 2, sans halogène, UL224, résiste aux UV.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur