AGI Robur - Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, bobine de 150m, diam 2,4/1,2mm, bleu - 234262

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, bobine de 150m, diam 2,4/1,2mm, bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 2.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1.2 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - bleu

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 150 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192342627

Réf. Sonepar

00079234262

Réf. Fournisseur

234262

Marque

AGI Robur

diamètre interne avant rétreint:

2.4 mm

diamètre interne après rétreint:

1.2 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

bleu

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

taux de rétreint:

2:1

longueur:

150 m

Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, bobine de 150m, diam 2,4/1,2mm, bleu. Polyoléfine réticulée, RoHS 2, sans halogène, UL224, résiste aux UV.

Quelques mots du fabricant :

Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur