AGI Robur - Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, bobine de 150m, diam 2,4/1,2mm, incolore - 234290

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, bobine de 150m, diam 2,4/1,2mm, incolore

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 2.4 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - incolore

  • modèle - à paroi mince

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Conditionnement

  • 150 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192342900

Réf. Sonepar

00079234290

Réf. Fournisseur

234290

Marque

AGI Robur

diamètre interne avant rétreint:

2.4 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

incolore

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

taux de rétreint:

2:1

longueur:

150 m

Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, bobine de 150m, diam 2,4/1,2mm, incolore. Polyoléfine réticulée, RoHS 2, sans halogène, UL224, résiste aux UV.

AGI Robur

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur