Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

AGI Robur - Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, bobine de 150m, diam 4,8/2,4mm, blanc - 234238

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, bobine de 150m, diam 4,8/2,4mm, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 4.8 mm

  • diamètre interne après rétreint - 2.4 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - blanc

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 150 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192342382

Réf. Sonepar

00079234238

Réf. Fournisseur

234238

Marque

AGI Robur

diamètre interne avant rétreint:

4.8 mm

diamètre interne après rétreint:

2.4 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

blanc

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

taux de rétreint:

2:1

longueur:

150 m

Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, bobine de 150m, diam 4,8/2,4mm, blanc. Polyoléfine réticulée, RoHS 2, sans halogène, UL224, résiste aux UV.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur