AGI Robur - Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, bobine de 15m, diam 102/51mm, jaune - 234340

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 102 mm
diamètre interne après rétreint - 51 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - jaune
modèle - à paroi mince
Conditionnement
15 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3508192343402
Réf. Sonepar
00079234340
Réf. Fournisseur
234340
Marque
AGI Robur
diamètre interne avant rétreint:
102 mm
diamètre interne après rétreint:
51 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
jaune
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
taux de rétreint:
2:1
longueur:
15 m
Quelques mots du fabricant :
Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


