Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

AGI Robur - Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, bobine de 15m, diam 102/51mm, rouge - 234396

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, bobine de 15m, diam 102/51mm, rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 102 mm

  • diamètre interne après rétreint - 51 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - rouge

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 15 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192343969

Réf. Sonepar

00079234396

Réf. Fournisseur

234396

Marque

AGI Robur

diamètre interne avant rétreint:

102 mm

diamètre interne après rétreint:

51 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

rouge

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

taux de rétreint:

2:1

longueur:

15 m

Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, bobine de 15m, diam 102/51mm, rouge. Polyoléfine réticulée, RoHS 2, sans halogène, UL224, résiste aux UV.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur